Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
NOFP, barrière radiante Solex™ SOL4125RT, 125' L X 1/4 H, réfléchissant/réfléchissant avec du ruban adhésif
Isolant réfléchissant Solex est conçu pour améliorer l’efficacité énergétique, offrent un aspect de finition propre et simplifier l’installation pour tous les post résidentielle, frame, acier de faible épaisseur et applications d’isolation commerciale. Le cœur du produit est constitué d’une couche de mousse souple, conçu spécialement pour les NOFP qui fournit des caractéristiques d’isolation excellentes dans un design de preuve de l’humidité avec film réfléchissant haute film laminé des deux côtés massif épaisseur 1/4. Vient avec un bord de bande de bâton double 1 pour une couture de chevauchement.
Fonctionnalités
Isolant réfléchissant Solex est conçu pour améliorer l’efficacité énergétique, offrent un aspect de finition propre et simplifier l’installation pour tous les post résidentielle, frame, acier de faible épaisseur et applications d’isolation commerciale. Le cœur du produit est constitué d’une couche de mousse souple, conçu spécialement pour les NOFP qui fournit des caractéristiques d’isolation excellentes dans un design de preuve de l’humidité avec film réfléchissant haute film laminé des deux côtés massif épaisseur 1/4. Vient avec un bord de bande de bâton double 1 pour une couture de chevauchement.
Fonctionnalités
- Rouleaux légers non toxique
- Robustesse et l’endurance de longue durée
- Pare-vapeur excellent
- 94 % film film réfléchissant
- Installation facile avec le couteau et la bande
- Oiseaux et insectes résistants
- Augmente les performances thermiques du système
- Utiliser en rénovation ou nouvelle construction
Poids &Dimensions
- Largeur 4 pi (1,22 m)
- Zone de couverture 500 ft²
- Longueur 125 pi (38,1 m)
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Comprend Ruban
- Type Radiant & barrière de vapeur
- Pour une utilisation avec Mur & plafond (usage intérieur uniquement)
- Famille de couleurs de face Réflexion / réflecteur
- Réflectivité de surface Jusqu'à 94 %
- Marque Solex
- Matériau 1/4" étanche en polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant SOL4125RT
Conformité et certifications
- Certifications Propagation de flamme / fumée propagation - ASTM E84, 0 / 10 classe A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NOFP Solex™ SOL4125RT barrière d’isolation rayonnante, 125' L X 1/4" H, réfléchissant (x 2) W/ruban
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit