Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
NOFP Solex™ barrière radiante SOL4125WT, 125' L X 1/4 H, blanc/réfléchissant avec du ruban adhésif
Isolant réfléchissant Solex avec un visage blanc propre d’un seul côté est conçu pour améliorer l’efficacité énergétique, offrent un aspect de finition propre et simplifier l’installation pour tous les post résidentielle, frame, acier de faible épaisseur et isolation commerciale applications. Le cœur du produit est fait d’une couche de mousse souple, conçu spécialement pour les NOFP qui fournit des caractéristiques d’isolation excellentes dans un design de preuve de l’humidité avec blanc propre face à un côté et un film de film réfléchissant haute stratifié à l’autre massif épaisseur 1/4 . Vient avec un bord de bande de bâton double 1 pour une couture de chevauchement.
Fonctionnalités
Isolant réfléchissant Solex avec un visage blanc propre d’un seul côté est conçu pour améliorer l’efficacité énergétique, offrent un aspect de finition propre et simplifier l’installation pour tous les post résidentielle, frame, acier de faible épaisseur et isolation commerciale applications. Le cœur du produit est fait d’une couche de mousse souple, conçu spécialement pour les NOFP qui fournit des caractéristiques d’isolation excellentes dans un design de preuve de l’humidité avec blanc propre face à un côté et un film de film réfléchissant haute stratifié à l’autre massif épaisseur 1/4 . Vient avec un bord de bande de bâton double 1 pour une couture de chevauchement.
Fonctionnalités
- Rouleaux légers non toxique
- Robustesse et l’endurance de longue durée
- Pare-vapeur excellent
- 94 % film film réfléchissant
- Installation facile avec le couteau et la bande
- Oiseaux et insectes résistants
- Augmente les performances thermiques du système
- Utiliser en rénovation ou nouvelle construction
Poids &Dimensions
- Largeur 4 pi (1,22 m)
- Zone de couverture 500 ft²
- Longueur 125 pi (38,1 m)
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Comprend Ruban
- Type Radiant & barrière de vapeur
- Pour une utilisation avec Mur & plafond (usage intérieur uniquement)
- Famille de couleurs de face Blanc / réflecteur
- Réflectivité de surface Aucun
- Marque Solex
- Matériau 1/4" étanche en polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant SOL4125WT
Conformité et certifications
- Certifications Propagation de flamme / fumée propagation - ASTM E84, 0 / 15 classe A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Isolant réfléchissant NOFP Solex™ SOL4125WT, 125 po l x 1/4 po H, blanc/réfléchissant avec ruban
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit