Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
NOFP, barrière radiante SolexLT™ SOLLT4250RP, 250' L X 1/8 H, réfléchissant/Reflective perforé
Isolant réfléchissant perforé de SolexLT est conçu pour améliorer l’efficacité énergétique, offrent un aspect de finition propre et simplifier l’installation pour tous les post résidentielle, frame, acier de faible épaisseur et applications d’isolation commerciale. Le cœur du produit est constitué d’une couche de mousse souple, conçu spécialement pour les NOFP qui fournit des caractéristiques d’isolation excellentes dans un design de preuve de l’humidité avec film réfléchissant haute film laminé des deux côtés massif épaisseur 1/8.
Fonctionnalités
Isolant réfléchissant perforé de SolexLT est conçu pour améliorer l’efficacité énergétique, offrent un aspect de finition propre et simplifier l’installation pour tous les post résidentielle, frame, acier de faible épaisseur et applications d’isolation commerciale. Le cœur du produit est constitué d’une couche de mousse souple, conçu spécialement pour les NOFP qui fournit des caractéristiques d’isolation excellentes dans un design de preuve de l’humidité avec film réfléchissant haute film laminé des deux côtés massif épaisseur 1/8.
Fonctionnalités
- Perforé pour utiliser derrière les parements de vinyle ou dans les greniers
- Rouleaux légers non toxique
- Robustesse et l’endurance de longue durée
- 94 % film film réfléchissant
- Installation facile avec le couteau et la bande
- Oiseaux et insectes résistants
- Augmente les performances thermiques du système
- Utiliser en rénovation ou nouvelle construction
Poids &Dimensions
- Largeur 4 pi (1,22 m)
- Zone de couverture 1000 ft²
- Épaisseur 1/8 en
- Longueur 250 pi (76,2 m)
Détails du produit
- Type Radiant & barrière de vapeur
- Pour une utilisation avec Mur & plafond (usage intérieur uniquement)
- Famille de couleurs de face Réflexion / réflecteur perforé
- Réflectivité de surface Jusqu'à 94 %
- Marque Solex
- Matériau 1/8" étanche en polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant SOLLT4250RP
Conformité et certifications
- Certifications Propagation de flamme / fumée propagation - ASTM E84, 0 / 10 classe A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NOFP SolexLT™ isolant Radiant barrière SOLLT4250RP, 250' L X 1/8" H, tenir compte (x 2) & perforé
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit