Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

En rupture de stock

Barre en plastique acétal blanc d'Acetal - 3" épais x 6" Large x 48" Long

White Acetal Plastic Bar - 3" Épais x 6" Wide x 48" Long

Article nº : WBB2364358

Pas encore évalué

Prix : 1 469,00 $

Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Barre en plastique acétal blanc d'Acetal - 3" épais x 6" Large x 48" Long

Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
  • Résistance à la traction 8500 psi
  • Longueur 48 in (121,92 cm)
  • Épaisseur 3 in (7,62 cm)

Détails du produit

  • Description Barre en plastique acétal blanc d'Acetal
  • Plage de température -40 à 240 ° F
  • Dureté Rockwell M90 (en)
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Matériau Acétal
  • Numéro de référence du fabricant BULK-PS-AC-881
  • Forme Bar
  • Couleur Blanc
  • Type de sauvegarde Noir

Conformité et certifications

  • Certifications UL 94 HB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Barre en plastique acétal blanc d'Acetal - 3" épais x 6" Large x 48" Long

White Acetal Plastic Bar - 3" Épais x 6" Wide x 48" Long

Article nº : WBB2364358

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant