Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Feuille en plastique blanc d'Acetal - 3/4" Épais x 39" Wide x 78" Long

Feuille en plastique d'Acétal blanc - 3/4" épais x 39" large x 78" long

Article nº : WBB2361472

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 395,00 $

Quantité

Feuille en plastique blanc d'Acetal - 3/4" Épais x 39" Wide x 78" Long

Acetal est un matériau polyvalent surtout connu pour son usure et sa résistance à l'humidité. Il a également une surface glissante, une grande résistance, et une bonne machinabilité.

Poids &Dimensions

  • Largeur 39 in (99,06 cm)
  • densité 0,051 lbs / cu. in. lbs / ft³
  • Résistance à la traction 8500 psi
  • Longueur 78 in (198,12 cm)
  • Épaisseur 3/4 en

Détails du produit

  • Description Feuille en plastique blanc d'Acetal
  • Plage de température -40 à 240 ° F
  • Dureté Rockwell M90 (en)
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Étanchéité des é.-u.
  • Matériau Acétal
  • Numéro de référence du fabricant BULK-PS-AC-1193
  • Forme Feuille
  • Couleur Blanc
  • Type de sauvegarde Noir

Conformité et certifications

  • Certifications UL 94 HB
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Feuille en plastique blanc d'Acetal - 3/4" Épais x 39" Wide x 78" Long

Feuille en plastique d'Acétal blanc - 3/4" épais x 39" large x 78" long

Article nº : WBB2361472

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant