Prix : 2 039,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est plus solide et plus durable que le néoprène standard et à haute résistance pour les applications les plus exigeantes. Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l'eau, aux aliments et aux boissons, tout en restant résistant et résistant aux intempéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- densité 1,35 g/cm³
- Résistance à la traction 2500 psi
- Longueur 10 pi (3,05 m)
- Résistance à la déchirure 25 N/mm
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Description Rouleau en caoutchouc en néoprène ultra-résistant avec adhésif acrylique
- Jeu de compression 0,28
- Résistance aux UV Bon
- Plage de température de l’adhésif -30 à 230 ° F
- Grade Ultra Force
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-NUS60-215
- Forme Rouleau
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Adhésif acrylique
- Duromètre 60A
- Résistance à l’huile Bon
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 AV. J.-C. 617
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rouleau de caoutchouc néoprène avec adhésif acrylique, Ultra Résistance, 120 « L x 36 « L x 1/4 » d’épaisseur, 60A, Noir
2039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires