Prix : 1 629,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pharmacie Série ADA conforme 20 « large sous-compteur intégré tout réfrigérateur pour l’entreposage des vaccins, sans gel avec un ventilateur interne, des contrôles numériques externes et thermomètre, et la serrure. La garantie pièces et travail est valide pour 1 ans et la garantie compresseur est valide pour 5 ans.
Comprend :
Comprend :
- Thermostat numérique
- Cordon de qualité hospitalière avec prise « Green Dot »
- Trou de sonde préinstallé de 3/8 »
Poids &Dimensions
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
- Largeur totale ouverte 41
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Profondeur 22-3/4 po (57,79 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Poignée Poignée montée sur le côté
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Plage de température 2-8° C
- Ampérage 1 A
- Nombre de portes 1
- Type Réfrigérateur de vaccin
- Type de réfrigérant R600a
- Quantité par paquet 1
- Matériau Métal
- Style Sous comptoir
- Contrôle de température Y
- Nombre de tiroirs 0
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur pharmacie intégré, conforme à l’ADA
- Nombre de tablettes 3
- Sans latex Y
- Type d’étagère Fil
- Capacité 2,65 pi³ (0,08 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Affichage Y
- Marque Accucold par Summit
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Type de porte Solide
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant ACR45L ACR10L
- Thermostat Type Digital
- Type de dégivrage Sans gel
- Couleur Blanc
- Répertorié commercialement N
Garantie
- Garantie Pièces & Travail: 1 ans, Compresseur: 5 Ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL-S, ETL-C
- ADA conforme Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Jetable Polypropylene Lab Coat, Elastic Wrists, Snap Closure, LG, 25/Case
Article nº : 708208L
Pas encore évalué
69,95 $
Global Industrial™ Fingertip Pulse Oximeter avec affichage OLED
Article nº : 436963
Pas encore évalué
29,95 $
Réfrigérateur à vaccins intégré Accucold, 2,65 CuFt, ADA, 19-1/2"L x 22-3/4"P x 31-1/2"H, Numérique
1629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires