Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Buckhorn

Référence :WB238337

Référence fabricant : BG4840460251001

Conteneur d'expédition pliable en plastique Buckhorn® pour vrac, 122 cm (L) x 102 cm (l) x 117 cm (H), capacité de 544 kg, gris

Description du produit
Ce conteneur d'expédition en mousse polymère structurale de qualité industrielle résiste aux huiles, aux produits chimiques et à l'humidité. Sa surface intérieure lisse est facile à nettoyer. Sa conception monobloc robuste lui confère une grande solidité et une capacité accrue. Quatre trappes d'accès rabattables sont incluses pour un accès aisé, même lorsque les conteneurs sont empilés. Des loquets à verrouillage rapide sécurisent les panneaux et les portes pour un pliage et un montage rapides. Il comprend des rails de guidage en plastique. Compatible avec un chariot élévateur à quatre voies. Couleur : gris.



PRIX
$1,189.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
1189.00
Acheter 11 unités - 24 unités
1135.00Économisez54.00 (5)
Acheter 25 unités
1099.00Économisez90.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur40 po
Hauteur46 po
Dimensions (L x l x H)48 x 40 x 46 po
Longueur intérieure45 po
Largeur intérieure37 po
Hauteur intérieure40 po
Capacité de charge1200 lb
Poids145 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperConteneur pliable
CouleurGris
Fourche d'entrée4 voies
StyleC
CouvercleNon
Capacité38.5 ft³
MatérielPlastique
Ratio de rendement3.6:1
Roulettes inclusesNon
Référence fabricantBG4840460251001
MarqueBuckhorn