Buckhorn

Référence :WB238332

Référence fabricant : BN4845442010000

Conteneur d'expédition pliable en plastique Buckhorn® pour marchandises en vrac, 122 cm (L) x 114 cm (l) x 112 cm (H), capacité de 907 kg, noir

Description du produit
BUCKHORN ? CONTENANTS PLIABLES EN PLASTIQUE POUR GRANDS PRODUITS
Style C ? Capacité de 2 000 lb
Ce conteneur d'expédition en mousse polymère structurale de qualité industrielle résiste aux huiles, aux produits chimiques et à l'humidité. Sa surface intérieure lisse est facile à nettoyer. Ses parois hautes offrent une résistance maximale pour le transport et le stockage de produits volumineux ou encombrants. Sa conception monobloc robuste lui confère une grande solidité et une capacité accrue. Deux trappes d'accès rabattables sont intégrées sur les côtés longs du conteneur pour un accès aisé, même lorsqu'il est empilé. Des loquets à verrouillage rapide sécurisent les panneaux et les portes pour un pliage et un montage rapides. Il comprend des rails de guidage en plastique et un rail en acier au centre du renfort de fond pour augmenter sa capacité de charge. Il est compatible avec un chariot élévateur à quatre voies.

PRIX
$1,209.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 10 unités
$1209.00
Acheter 11 unités - 24 unités
1149.00Économisez60.00 (5)
Acheter 25 unités
1115.00Économisez94.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur45 po
Hauteur44 po
Dimensions (L x l x H)48 x 45 x 44 po
Longueur intérieure44-1/2 po
Largeur intérieure41-1/2 po
Hauteur intérieure37 po
Capacité de charge2000 lb
Poids198 lb

Détails du produit

Assemblage requisNon
TypeConteneur pliable
CouleurNoir
Fourche d'entrée4 voies
StyleParois en mousse structurale plastique et base en plastique moulée par injection
CouvercleNon
Capacité39.5 ft³
MatérielPolyéthylène haute densité
Ratio de rendement2:1
Roulettes inclusesNon
Référence fabricantBN4845442010000
MarqueBuckhorn