BUCKHORN ? CONTENANTS PLIABLES EN PLASTIQUE POUR GRANDS PRODUITS
Style C ? Capacité de 2 000 lb
Ce conteneur d'expédition en mousse polymère structurale de qualité industrielle résiste aux huiles, aux produits chimiques et à l'humidité. Sa surface intérieure lisse est facile à nettoyer. Ses parois hautes offrent une résistance maximale pour le transport et le stockage de produits volumineux ou encombrants. Sa conception monobloc robuste lui confère une grande solidité et une capacité accrue. Deux trappes d'accès rabattables sont intégrées sur les côtés longs du conteneur pour un accès aisé, même lorsqu'il est empilé. Des loquets à verrouillage rapide sécurisent les panneaux et les portes pour un pliage et un montage rapides. Il comprend des rails de guidage en plastique et un rail en acier au centre du renfort de fond pour augmenter sa capacité de charge. Il est compatible avec un chariot élévateur à quatre voies.
Conteneur d'expédition pliable en plastique Buckhorn® pour marchandises en vrac, 122 cm (L) x 114 cm (l) x 127 cm (H), capacité de 907 kg, noir
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,189.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 45 po |
| Hauteur | 50 po |
| Dimensions (L x l x H) | 48 x 45 x 50 po |
| Longueur intérieure | 44-1/2 po |
| Largeur intérieure | 41-1/2 po |
| Hauteur intérieure | 43 po |
| Capacité de charge | 2000 lb |
| Poids | 224 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Conteneur pliable |
| Couleur | Noir |
| Fourche d'entrée | 4 voies |
| Style | C |
| Couvercle | Non |
| Capacité | 46 ft³ |
| Matériel | Plastique |
| Ratio de rendement | 1.7:1 |
| Roulettes incluses | Non |
| Référence fabricant | BN4845512010000 |
| Marque | Buckhorn |