Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Gand

Référence :WB571248

Référence fabricant : PA33672K

Tableau d'affichage fermé « Ghent », 3 portes, 72" de largeur x 36" de hauteur, liège naturel / cadre argenté

Description du produit
Tableau d'affichage fermé Ghent - 3 portes - Liège naturel avec cadre argenté - 36" x 72"

Le tableau d'affichage en liège fermé de Gand est la solution idéale pour afficher en toute sécurité des messages, des photos et des informations importantes. Les tableaux en liège naturel sont fabriqués à partir de liège « auto-cicatrisant », ce qui signifie que les trous causés par des épinglages répétés et fréquents disparaîtront. Vous pouvez utiliser des agrafes, des punaises ou des épingles en étant assuré qu'elles resteront en place sans se détacher du panneau. Les panneaux d'affichage Ghent sont fabriqués à la main afin de garantir que la surface en liège ne se décolle pas ni ne s'effrite lorsqu'ils sont installés à l'intérieur. Les panneaux d'affichage fermés à 3 portes de Ghent sont protégés par des panneaux en acrylique incassables, des charnières sur toute la longueur des portes et des serrures affleurant le cadre.

Vous pouvez installer ce tableau dans des lieux publics très fréquentés sans craindre qu'il ne soit endommagé ou altéré. Des équerres d'angle dissimulées permettent au tableau d'affichage de se fixer parfaitement contre le mur, sans aucune fixation visible, ce qui offre une protection supplémentaire contre le vandalisme. La surface en liège est associée à un cadre en aluminium satiné et est livrée avec 2 punaises. Elle vous est expédiée dans l'emballage sécurisé de Ghent, spécialement conçu pour l'expédition de tableaux fermés. Le tableau d'affichage fermé en liège de Ghent bénéficie d'une garantie de 10 ans et est fabriqué aux États-Unis. Recommandé pour une utilisation en intérieur uniquement.

Caractéristiques :
  • Des équerres d'angle dissimulées permettent un montage facile et sûr
  • La surface en liège auto-réparatrice garantit des années de service fiable
  • Serrures encastrées et panneaux en acrylique incassables pour une sécurité renforcée
  • Bénéficie d'une garantie constructeur de 10 ans
  • Fabriqué aux États-Unis


En savoir plus sur Gand.

PRIX
$1,859.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur72 po
Profondeur2 po
Hauteur36 po
Dimensions de la planche (L × H)72 x 36 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeTableau en liège
Gamme de couleurs de monturesArgent
CouleurNaturel
Matériau de surfaceLiège
Type de porteÀ charnière
StyleSans en-tête
Type de bordHétéro
Pays d'origineFabriqué aux États-Unis
Nombre de portes3
DescriptionTableau d'affichage d'intérieur à 3 volets
Matériau du cadreAluminium
Référence fabricantPA33672K
Intérieur/ExtérieurEn intérieur
MarqueGand