Prix : 11,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Buna-N est idéal pour les huiles, les graisses, les carburants et les applications pétrolières. Il fonctionne également bien avec de l'eau et des produits chimiques doux et a d'excellentes propriétés physiques ce qui le rend difficile et durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 3/8 en
- densité 1,50 g/cm3 lb/pi³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 120 in (304,8 cm)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 1/32 en
Détails du produit
- Description Buna-N Rubber Strip Pas adhésif
- Jeu de compression 0,33
- Résistance aux UV Correct
- Grade Standard
- Plage de température du matériau -30 à 250 F °F
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Quantité par paquet 1
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Buna-N
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-H60-86
- Forme Bande de
- Duromètre 60A
- Type de sauvegarde Noir
- Couleur Noir
- Résistance à l’huile Excellent
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 BF 607
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Buna-N Rubber Strip No Adhesive - 60A - 1/32" Thick x 3/8" Wide x 10 Ft. Long
11,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires