Prix : 29,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Buna-N est idéal pour les huiles, les graisses, les carburants et les applications pétrolières. Il fonctionne également bien avec de l'eau et des produits chimiques doux et a d'excellentes propriétés physiques ce qui le rend difficile et durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- densité 1,50 g/cm³
- Résistance à la traction 1000 psi
- Longueur 2 pi (.61 m)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 1/16 en
Détails du produit
- Description Buna-N Feuille de caoutchouc Pas adhésif
- Jeu de compression 0,33
- Résistance aux UV Correct
- Grade Standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 ° F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Buna-N
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-H40-246
- Forme Feuille
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 40A
- Résistance à l’huile Excellent
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 BF 407
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de caoutchouc Buna-N, 24"L x 12"L x 1/16 » d’épaisseur, 40A, Noir
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires