Souvent achetés ensemble
Prix : 3 965,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Mesa MBF sûre série coffres : Cambriolage Safe, usine 1 heures Fire Rating Rating Impact 2 histoire, Digicode, étagère tous 32" W x 22 « D x 59" H
La MESA MBF série cambriolage et feu coffres offrent un design unique qui combine toutes les fonctionnalités de sécurité d’un cambriolage en toute sécurité et la tranquillité d’esprit atteint avec un feu sans danger. Les coffres-forts de MBF Series sont conçus pour protéger toutes vos armes à feu, des photos, certificats de naissance, cartes de sécurité sociale et autres possessions précieuses contre le vol et de toute situation d’urgence incendie. MESA propose quatre différents types de modèles, y compris MBF1512E, MBF2020E, MBF2620E et MBF3820E.
Fonctionnalités
La MESA MBF série cambriolage et feu coffres offrent un design unique qui combine toutes les fonctionnalités de sécurité d’un cambriolage en toute sécurité et la tranquillité d’esprit atteint avec un feu sans danger. Les coffres-forts de MBF Series sont conçus pour protéger toutes vos armes à feu, des photos, certificats de naissance, cartes de sécurité sociale et autres possessions précieuses contre le vol et de toute situation d’urgence incendie. MESA propose quatre différents types de modèles, y compris MBF1512E, MBF2020E, MBF2620E et MBF3820E.
Fonctionnalités
- Toute la Construction en acier
- Toutes les configuration de tablette
- Tablettes intérieures réglables
- Trou d’accès pré-percés pour déshumidificateurs
- Verrouillage protégé par plaque dure résistante à la perceuse
- Tablettes intérieures, murs et panneau de porte entièrement rembourrée
- 1 heure Fire Rating jusqu'à 1750° F
- Option serrure électronique à piles
- Code clavier personnalisable
- Temporisation programmable
- Quatre trous pour fixer le coffre au plancher d’ancrage
- Haute résistance microcopies calibre 12 corps
- 1-1/2" diamètre vis boulons de verrouillage
- Installé organisateur porte poche pour un stockage supplémentaire
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Largeur intérieure 28-1/2 po (72,39 cm)
- Hauteur intérieure 55-3/8 po (140,65 cm)
- Poids 665 lbs (302,27 kg)
- Échelle de profondeur 21 à 25 pouces
- Profondeur intérieure 15-1/4 po (38,74 cm)
- Échelle de hauteur 51 à 60 pouces
- Échelle de largeur 31 à 35 pouces
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Assemblage requis Non
- Type de handle 5-Spoke Brass
- Nombre de portes 1
- Type Cambriolage et sécurité incendie
- Cote d’impact Histoire-usine 2 testé
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Verrou électronique
- Configuration intérieure Configuration tout-étagère de l'intérieur de Velour
- Nombre d’étagères fixes 0
- Capacité 13,9 pi³ (0,39 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 5
- Marque Coffre-fort de Mesa
- Type de porte Droit de porte battante
- Série MBF
- Numéro de référence du fabricant MBF6032-PE
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications Cote de l’usine
- Feu de note 60 min @ 1750° F
Galerie de photos et vidéos
-
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Mesa cambriolage Safe & Fire Safe armoire MBF6032-PE 1hr Fire notation numérique verrouiller 32" W x 22 H « D x 59"
3965,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires