Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB652521

Référence fabricant : 1701680

Caisse de camion Buyers en polymère pour timon de remorque, 36 po de largeur, noire - 1701680

Description du produit
Boîte de transport pour remorque en polymère Buyers Products 36"W noire - 1701680

Le coffre de timon de remorque en polyéthylène noir offre une durabilité accrue et une grande légèreté grâce à sa construction en polyéthylène haute densité nervuré moulé, résistant aux chocs et à la rouille. Il est conçu pour un montage sécurisé à l'avant d'une remorque à châssis en A.

Il permet de protéger le contenu grâce à un couvercle à double paroi et à un loquet et une charnière en acier inoxydable résistant aux intempéries (compatible avec les cadenas standard).

Caractéristiques:
  • Carrosserie robuste en polyéthylène haute densité, résistante aux chocs.
  • Protégez-vous des intempéries et des vols grâce au couvercle moulé à double paroi et à charnières.
  • Mors et charnière en acier inoxydable résistant à la corrosion et aux intempéries, conçus pour être utilisés avec un cadenas à combinaison ou un cadenas à molette.
  • Construction légère pour un montage facile à l'avant des remorques de type A.
  • Fabriqué aux États-Unis.
PRIX
$219.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur36 po
Largeur19 po
Profondeur19 po
Hauteur18 po
Poids21 lb

Détails du produit

Taperboîte de timon de remorque
CouleurNoir
Nombre de verrous1
Type de charnièreCharnière continue en acier inoxydable
Matériau de portepolyéthylène
Nombre de portes1
Type de couvercleCélibataire
Matérielpolyéthylène
Famille de couleurs de porteNoir
Type de loquetFermoir en acier inoxydable
Référence fabricant1701680
Style de porteHaut ouvert
Cadenas inclusNon
MarqueProduits des acheteurs