Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Produits des acheteurs

Référence :WBB652584

Référence fabricant : 1717110

Caisse de soubassement en polymère Buyers pour camion - 18 x 18 x 48 - 1717110

Description du produit
Caisse de soubassement en polymère Buyers Products pour camion - 18 x 18 x 48 - 1717110

Le coffre de benne Buyers Products en polyéthylène noir vous offre une durabilité accrue dans un format léger grâce à sa construction en polyéthylène nervuré haute densité moulé et résistant à la rouille.

Le contenu reste protégé des intempéries et du vol grâce à un joint de porte à bulbe de type automobile, une porte à double paroi verrouillable et une charnière pleine largeur en acier inoxydable de 6,35 mm (1/4 po). La sécurité est renforcée par un système de verrouillage à compression en acier inoxydable à 3 points (2 clés incluses).

Caractéristiques:
  • Corps en polyéthylène haute densité léger et résistant aux chocs et conception de porte à double paroi.
  • Le contenu de la boîte reste bien en place grâce à son couvercle moulé à double paroi.
  • Porte rabattable à accès facile avec axe de charnière en acier inoxydable massif.
  • Protégez-vous des intempéries et des vols grâce au système de verrouillage encastré à 3 points en acier inoxydable par compression.
  • Conçue pour une longue durée de vie avec des câbles de qualité aéronautique et un joint d'étanchéité de porte d'ampoule automobile.
  • Fabriqué aux États-Unis.
PRIX
$619.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur18 po
Profondeur18 po
Hauteur18 po
Poids40 lb
Largeur d'ouverture de la porte42 po
Hauteur d'ouverture de la porte12 po

Détails du produit

Tapersoubassement
CouleurNoir
Nombre de verrous1
Type de porteStandard
Type de charnièreCharnière à goupille
Matériau de portepolyéthylène
Nombre de portes1
Matérielpolyéthylène
Famille de couleurs de porteNoir
Type de loquetLoquet à poignée en T
Référence fabricant1717110
Style de porteBaisse
Cadenas inclusOui
MarqueProduits des acheteurs