Prix : 115,95 $
Fabriqué en acier inoxydable de calibre 22 avec une finition noire mate enduite de poudre, cet appareil distribue 400 serviettes en papier pliant c ou 525 multi-plis sans réglage ni adaptateurs et est équipé d’un verrou de gobelet et d’une charnière de piano en acier inoxydable robuste.
Spécification: Surface Mounted Paper Towel Dispenser shall hold and dispense 525 standard multi-fold or 400 standard C-fold paper towels and shall be fabricated 22 gauge type 304 stainless steel alloy 18-8. All exposed surfaces shall have a No 4 satin finish and shall be protected during shipment with PVC film easily removable after installation. La fente de distribution des serviettes doit être munie d’un bord laminé entièrement ourlé pour une distribution sans accroc et la sécurité de l’utilisateur. La porte du distributeur doit être fixée au bas de l’unité avec une charnière de piano à piquets multiples en acier inoxydable robuste de 3/16 po de diamètre (Ø4,8) et doit être maintenue fermée avec une serrure à gobelet verrouillée de la même manière que d’autres équipements de salle de bain ASI. L’assemblage structurel des composants de la carrosserie et de la porte doit être de construction soudée. L’unité doit être munie de fentes pour visionneuse de recharge de chaque côté. L’unité doit être munie de guides internes pour les piles à serviettes. La paroi inférieure de l’unité doit être protégée contre la chute accidentelle de la porte par une construction autolimitante du corps et de la charnière. Le distributeur doit permettre une installation simplifiée en s’accrochant à un motif de vis préinstallé (par d’autres).
Caractéristiques :
- Construction en acier inoxydable: Nos articles robustes sont fabriqués en acier inoxydable 304 de haute qualité, qui est résistant, durable, résistant aux taches et facile à nettoyer
- Tumbler Locks: Nos serrures tumbler offrent commodité et sécurité avec un look élégant
- Distribution facile et sûre: Les distributeurs de serviettes ont une ouverture ourlée pour une distribution sûre et facile, minimisant les déchets et assurant une utilisation hygiénique
Poids &Dimensions
- Profondeur 4-1/16 po (10,32 cm)
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 14-5/8 po (37,15 cm)
Détails du produit
- Type de papier C-Fold/multiple
- Marque American Specialties
- Emplacement de montage Murale
- Description C Dépliant d’essuie-tout monté en surface
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Thermolaqué
- Numéro de référence du fabricant 10 0210-41
- Couleur Noir
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ASI® Inter lok Angle Frame Mirror, 18 « L x 36 « H, Acier inoxydable, Noir
Article nº : B3086061
Pas encore évalué
215,95 $
Barres d’appui à bride ASI® Snap, 42 « L x 1-1 / 2 « D, acier inoxydable, noir
Article nº : B3086041
Pas encore évalué
80,95 $
ASI® Simplicity™ Récipient à déchets semi-encastré revêtu de poudre, acier inoxydable, noir
Article nº : B3086078
Pas encore évalué
1 189,00 $
ASI® C Fold Distributeur d’essuie-tout monté en surface, acier inoxydable, noir
115,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires