Prix : 30,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 30,95 $ ch.
- Acheter 4+ 28,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques/avantages :
- Remplacement polyvalent pour tous les cadre en « C » et rond Style moteurs de 3-1/2"
- Impédance protégée
- Inclure des pales de ventilateur, FB402 et FB500
- Dimensions de l’arbre sont 3/16 "x 1-1/4"
- La rotation est CW et CCW
Poids &Dimensions
- Largeur 1,75 po (4,45 cm)
- Longueur d’axe 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Taille de la pile 5/8 en
- Diamètre de l’arbre 3/16 en
Détails du produit
- Emplacement de montage Goujon
- Nombre de vitesses 1
- Rotation CCW/CW °
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Tension 120 V
- RPM nominal 3000
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Numéro de pièce/modèle compatible ERP ERM670, Gem EM670, Acme Miami 600,700,710,4670, Robertshaw 14001, Mars 90971
- Marque SUPCO
- Type de roulement Manchon
- Ampères à pleine charge 0,55 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3000 rpm
- Code de conception Phase auxiliaire
- hertz 50/60 Hz
- Protection thermique Impédance
- Numéro de référence du fabricant SM670
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Novembre 20, 2022
-
Reviewer : CHRISTOPHER
Date de : Mars 03, 2021
Votre commentaire :
Ces moteurs fonctionnent très bien comme remplacements pour Speedotron 102 têtes flash -
Reviewer : BRENT
Date de : Janvier 25, 2021
Votre commentaire :
Le ventilateur d’échappement de salle de bains que j’ai utilisé celui-ci pour le remplacer par était de 30 + ans. Difficile de trouver des correspondances exactes ces jours-ci, mais a été en mesure de modifier celui-ci un peu en déposant la lame de ventilateur largeur totale vers le bas 1/4 ». L’ajustement moteur sur l’ancienne monture parfaitement. Sinon, il fonctionne très bien avec moins de bruit que l’ancien. -
Reviewer : TROY
Date de : Janvier 23, 2021
Votre commentaire :
Err..... Je ne l’ai pas encore utilisé .... donc pas encore d’opinion... S’ll souffle de l’air à 120 vac, je serai heureux -
Reviewer : CHRISTOPHER
Date de : Janvier 22, 2021
Votre commentaire :
Ces moteurs fonctionnent très bien comme rfeplacements pour Speedotron 102 têtes flash -
Reviewer : COLIN
Date de : Décembre 16, 2020
Votre commentaire :
Excellent service j’ai reçu ma commande en deux jours. C’était exactement ce dont j’ai besoin. Merci -
Reviewer : BRYAN
Date de : Août 22, 2020
Votre commentaire :
Très simple à ajuster et à installer, comme je l’ai utilisé comme un remplacement dans un réfrigérateur à vin. RPM’S sont excellnet, mais il est un peu bruyant. -
Reviewer : BRYAN
Date de : Août 22, 2020
Votre commentaire :
Très simple à ajuster et à installer, comme je l’ai utilisé comme un remplacement dans un réfrigérateur à vin. RPM’S sont excellnet, mais il est un peu bruyant. -
Reviewer : Scott
Date de : Mai 08, 2020
Votre commentaire :
Travaillé grand comme un remplacement pour un ventilateur de salle de bains Nutone. J’ai dû connecter un adaptateur AC et remplir le moteur pour tourner dans la direction opposée. Les deux étaient des correctifs très faciles et il a fait le travail jusqu’à ce que tout neuf. Très calme. Je vous remercie -
Reviewer : RHONDA
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Mon frigo est réparé grâce à la partie que j’ai commandée de toi. Je pensais que ça allait me coûter une fortune, mais ça ne m’a pas
Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.
-
Quelle est la mesure au centre des quatre trous de fixation. Merci, George
Question posée par : George, 20, 2018 décembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour George, voici les mesures de gauche à droite : le premier trou est 1/4" du bord vers le centre, le second trou est 1/2" depuis le premier trou et le trou central est 1-1/2" du deuxième trou. L’autre côté a les mêmes dimensions exactes. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
-
Quelles sont les dimensions de la barre de support moteur
Question posée par : Rami, 10, 2017 janvier
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Rami, les dimensions sont de 3-3/8 "x 3/4" x 5/16" je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Combien de temps dure l’arbre et quel diamètre s’agit-il ? Quelle taille font les fans ?
Question posée par : Mike, 15 et 2012 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Octobre 15, 2012
Les dimensions de l’arbre sont 3/ 16 pouces x 1-1/4 pouces. Les pales du ventilateur sont pouces 4 et 5-1/2 pouces.
-
Packard 65100M, moteur de remplacement de C-armature NUTONE - 120 Volts 3000 tr/min
Article nº : B186441
Pas encore évalué
33,95 $
Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires