Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Jackson Safety

Référence :WBB2836551

Référence fabricant : 20188

Casquette anti-chocs Jackson Safety C10, pour les chocs légers, avec fixation pour visière, bleue

Description du produit

Légers et confortables, ces casques C10 bleus sont moulés en polyéthylène haute densité (PEHD), offrant une protection contre les petits chocs et les coupures du cuir chevelu. Ce produit polyvalent est doté d'une bande absorbante au niveau du front, empêchant la transpiration de couler dans les yeux, et comprend un écran facial Système de fixation pour une protection supplémentaire. Le système de réglage Pinlock à 4 points convient aux casques de 6-1/2 po à 8-1/4 po.

PRIX
$73.95

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Taille6,5" à 8,25"

Détails du produit

TaperCasque de chantier
Emplacements pour accessoiresNon
Matériau de la coquillePEHD
Quantité par paquet1
DescriptionCasquette anti-bombe
CouleurBleu
SérieBouchon anti-bump C10
Référence fabricant20188
SuspensionVerrouillage à goupille à 4 points
MarqueJackson Safety
Style de casque de chantierCasquette anti-bombe