Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Une échelle précise étanche construite pour fonctionner dans des environnements difficiles et humides tels que le contrôle des portions, la transformation des aliments, les aires de préparation de viande, les cuisines de restauration, etc. Parfait pour les environnements de lavage pour une indication rapide de plus, sous ou acceptable de poids. Boîtier en acier inoxydable pour une durabilité durable. Clavier facile à utiliser avec les fonctions Off, Zero, Function et Tare. Alimenté par batterie rechargeable intégrée ou adaptateur AC inclus. IP nominale. Conformité complète de FCC, adaptateur d'alimentation UC/CUL, CE, directive WEEE.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
- Unité de mesure g, kg, lb, lb/oz
- Afficher la hauteur du chiffre 0,5 %"
- Longueur de la plate-forme 9 in (22,86 cm)
- Largeur de la plate-forme 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 9 po x 7-1/2 po
- Capacité de poids 12 kg
- Lisibilité 2 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation Adaptateur CA / CC & batterie interne Rechargeable (6V - 4,5Ah)
- Description Trieuse pondérale échelle
- Heures de vie de batterie Environ 20
- Affichage LED
- Quantité par paquet 1
- Marque Brecknell
- Série C3235
- Matériau Acier inoxydable, plastique ABS
- Numéro de référence du fabricant 3235-12
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Brecknell C3235 trieuse ponderale Digital Scale 12 lb x 2 lb, 9 "x 7-1/2" plate-forme
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires