Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



AJC Battery

Référence :WBB0030495

Référence fabricant : AJC-C12S-O-0-128666

Batterie pour éclairage de secours AJC® B&B BP4-12 6 V 12 Ah

Description du produit
Batterie pour éclairage de secours AJC® B&B BP4-12 6 V 12 Ah

Caractéristiques :

    • Pièce de rechange de la marque AJC® compatible avec la batterie pour lampe de secours B&B BP4-12
    • Tension : 6 (6 volts)
    • Capacité : 12
    • Terminaux : F1
    • Chimie : batteries au plomb-acide scellées (AGM)
    • Piles de rechange de la marque AJC®
    • Longueur : 5,9 pouces
    • Largeur : 21 pouces
    • Hauteur : 3,7 pouces
  • IMPORTANT : VousDEVEZ RÉUTILISERvotre câblage et votre matériel existants.Il s'agit uniquement debatteries de rechange.
  • REMARQUE :il vous incombe de vérifier, avant de passer commande, que les piles commandées correspondent bien à celles de votre appareil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de commande erronée.
  • Avertissement :nos produits ne sont ni affiliés à B&B, ni agréés par cette société.
PRIX
$28.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur5.9 po
Largeur2 po
Hauteur3.7 po
Poids4 lb

Détails du produit

TypeBatteries au plomb-acide scellées (AGM) (VRLA)
Intensité12 A
À utiliser avecChambre d'hôtes
Tension6 V
TerminauxF1
Quantité par emballage1
Référence fabricantAJC-C12S-O-0-128666
Pièce compatible / RéférenceBP4-12-B&B-6 V-12 Ah-ELB
MarqueAJC Battery

Garantie

Garantie1 an