Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

AJC® Emergi-Lite 12LSM2202 12V 100Ah Batterie de lumière d’urgence

AJC® Emergi-Lite 12LSM2202 12V 100Ah Batterie de lumière d’urgence

Article nº : WBB0045535

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

587,99 $ jusqu’à 27 % OFF

Prix : 430,95 $

Quantité

AJC® Emergi-Lite 12LSM2202 12V 100Ah Batterie de lumière d’urgence

Caractéristiques :

    • Remplacement de marque AJC® compatible avec une batterie Emergi-Lite 12LSM2202 Emergency Light
    • Tension : 12 (12 Volt)
    • Capacité : 100Ah
    • Bornes : NB
    • Chimie : Scellé plomb-acide (AGM)
    • Batteries de rechange de marque AJC®
    • Durée : 13 po
    • Largeur : 6,81 pouces
    • Taille : 8,5 pouces
  • IMPORTANT : Vous doit réutiliser : votre matériel et câblage existant. Ce sont uniquement des piles de rechange.
  • Remarque : Il est de votre responsabilité de vérifier les batteries en cours de commande correspondent les batteries de votre appareil avant de placer votre commande. Nous ne sommes pas responsables pour les commandes incorrectes.
  • démenti: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Emergi-Lite.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6,8 po
  • Longueur 13 dans
  • Hauteur 8,5 po
  • Poids 65,1 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Ampérage 100 A
  • Bornes N.-B.
  • Numéro de pièce/modèle compatible EMERGI-LITE-12LSM2202
  • Type Scellé plomb-acide (AGA) (VRLA)
  • Pour une utilisation avec Emergi-Lite
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Numéro de référence du fabricant AJC-D100S-A-1-118004

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
AJC® Emergi-Lite 12LSM2202 12V 100Ah Batterie de lumière d’urgence

AJC® Emergi-Lite 12LSM2202 12V 100Ah Batterie de lumière d’urgence

Article nº : WBB0045535

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant