Personnalisez le rangement de votre fourgon grâce à des blocs-tiroirs qui permettent d’organiser en toute sécurité les objets que vous devez retrouver rapidement et facilement. L'armoire de rangement pour fourgon modèle 9912-3-02, de qualité professionnelle, est un accessoire pour fourgon utilitaire mesurant 12 pouces de haut, 16 pouces de large et 14 pouces de profondeur. Les loquets de chaque tiroir restent fermés même lorsque l'armoire est déverrouillée. Cette armoire de rangement à deux tiroirs est également dotée de poignées faciles à saisir et de roulettes à roulements à billes qui assurent un déplacement fluide.
Armoire Weather Guard, 2 tiroirs, 12" x 16" x 14" - 9912-3-02
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$699.00
1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 22-3/4 po |
| Largeur | 16 po |
| Hauteur | 15 po |
| Poids | 26 lb |
| Taille | 12" x 16" x 14" |
Détails du produit
| Type | 2 tiroirs |
| Capacité | 3.2 pieds carrés |
| Matériau | Acier |
| Description | Armoire |
| Couleur | Blanc |
| Référence fabricant | 02 |
| Marque | Weather Guard |