Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Weather Guard

Référence :WBB2096943

Référence fabricant : 9988-3-01

Armoire Weather Guard, 8 tiroirs, 24" x 18" x 14" - 9988-3-01

Description du produit

L'armoire modèle 9988-3-01 comprend 8 tiroirs de rangement pour fourgonnette, conçus pour optimiser le rangement de vos accessoires. Ces tiroirs de qualité professionnelle sont logés dans une armoire de rangement en acier mesurant 24 pouces de haut, 18 pouces de large et 14 pouces de profondeur. Chaque tiroir est équipé d'un loquet qui le maintient fermé même lorsqu'il n'est pas verrouillé. Des poignées faciles à saisir et des roulettes à roulements à billes fluides confèrent à cette armoire de rangement pour fourgon de travail une finition haut de gamme.

PRIX
$1,615.00

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur16 po
Largeur19 po
Hauteur26 po
Poids60.3 lb

Détails du produit

Type8 tiroirs
Capacité4.6 pieds carrés
MatériauAcier
DescriptionArmoire
CouleurBlanc
Référence fabricant01
MarqueWeather Guard