Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB300912

Global Industrial™ Bureau d'ébénisterie avec rehausse à casiers, 34-1/2" de largeur x 30" de profondeur, bleu

Description du produit
Ce bureau d'atelier est idéal pour les entrepôts ainsi que pour les zones d'expédition et de réception. Son plan de travail robuste, renforcé par des profilés en acier de calibre 14, mesure 34-1/2" de largeur x 30" de profondeur et présente une pente de 2" de l'arrière vers l'avant. Le bureau d'atelier est équipé d'une étagère à casiers de 12" de profondeur x 7-3/4" de hauteur, pouvant accueillir des fournitures et/ou un écran d'ordinateur de n'importe quelle taille. Le tiroir situé sous le plan de travail coulisse facilement sur des glissières à roulements à billes en acier. Il est équipé d’une serrure à cylindre pour un rangement sécurisé et mesure 22 3/4" de largeur x 15 3/4" de profondeur x 4 1/2" de hauteur. Le meuble-bureau est doté d’une poignée de verrouillage unique et permet un accès sur toute la largeur au compartiment inférieur. Il comprend une étagère centrale réglable. Le meuble-bureau est doté d’une finition durable par revêtement en poudre bleu et est facile à monter.

PRIX
$939.00
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
Largeur34-1/2 po
Profondeur30 po
Hauteur51-1/2 po
Capacité de charge500 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeMeuble bas
CouleurBleu
Nombre de tiroirs1
Surface d'écritureEn pente
StyleArmoire, compartiment, tiroir, étagère
Nombre de portes2
Nombre de tablettes1 Bas
MatériauAcier
Nombre de compartiments4
Type de piedCorrigé
Référence fabricant300912
Nombre d'armoires1
MarqueGlobal Industrial