Prix : 275,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les acheteurs câble Truck Etape - Étape diamant 15"Lx15"H - 5231515
Cette étape flexible et durable est idéale pour n’importe quel camion de travail. Construit de 1-1/4" câble galvanisé soudé à 1-1/2" tuyau manche se termine par l’étape de pont-durée de bande de roulement profonde diamant 4-3/4", cette étape comprend une finition de manteau de poudre noire pour la plus grande longévité et à la corrosion résistance. Cette étape est commune avec des camions plus gros ou plus grandes hauteurs de lit. Vissé ou souder installation simple sur le dessous du pare-chocs de camion ou de corps.
Cette étape flexible et durable est idéale pour n’importe quel camion de travail. Construit de 1-1/4" câble galvanisé soudé à 1-1/2" tuyau manche se termine par l’étape de pont-durée de bande de roulement profonde diamant 4-3/4", cette étape comprend une finition de manteau de poudre noire pour la plus grande longévité et à la corrosion résistance. Cette étape est commune avec des camions plus gros ou plus grandes hauteurs de lit. Vissé ou souder installation simple sur le dessous du pare-chocs de camion ou de corps.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Longueur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 11,8 lbs (5,36 kg)
Détails du produit
- Description Étape de câble
- Type Diamant platine-Span
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Fil galvanisé
- Numéro de référence du fabricant 5231515
- Couleur Noir
- quantité de Rung 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs de câble Truck Etape - Diamond étape 15" W x 15 » H - 5231515
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires