Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les acheteurs câble Truck Etape - Étape perforée 12"Lx12"H - 5231212
Cette étape flexible et durable est idéale pour n’importe quel camion de travail. Construit de 1-1/4" câble galvanisé soudé à 1-1/2" tuyau manche se termine par 1-3/8" profond perforé étape anti-dérapant poignée métallique. Étape comprend une finition de manteau de poudre noire pour la plus grande longévité et à la corrosion résistance. Vissé ou souder installation simple sur le dessous du pare-chocs de camion ou de corps.
Cette étape flexible et durable est idéale pour n’importe quel camion de travail. Construit de 1-1/4" câble galvanisé soudé à 1-1/2" tuyau manche se termine par 1-3/8" profond perforé étape anti-dérapant poignée métallique. Étape comprend une finition de manteau de poudre noire pour la plus grande longévité et à la corrosion résistance. Vissé ou souder installation simple sur le dessous du pare-chocs de camion ou de corps.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-3/8 po (3,49 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Description Étape de câble
- Type Perforé
- Quantité par paquet 1
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5231212
- Couleur Noir
- quantité de Rung 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs de câble Truck Etape - perforé étape 12" W x 12" H - 5231212
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires