Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Référence :WBB1507208

Référence fabricant : 24121778

Mangeoire pour veaux Behlen Country Poly - 1200 lb

Description du produit
Les mangeoires pour veaux sont fabriquées avec des trémies monoblocs en polyéthylène dotées de déflecteurs latéraux moulés pour les protéger de la pluie. La hauteur des côtés de la grille et de l'auge empêche les grands animaux d'accéder à la zone d'alimentation, et le passage des veaux permet uniquement à ces derniers d'entrer, empêchant ainsi les vaches plus âgées d'y accéder.

Caractéristiques:
  • La trémie d'alimentation monobloc en polyéthylène ne se corrode pas et ne rouille pas.
  • Toutes les pièces en acier sont galvanisées pour une longue durée de vie et une grande robustesse.
  • Empêche les vaches d'entrer et permet aux veaux de manger
  • Des déflecteurs latéraux moulés offrent une protection contre l'eau de pluie
  • La hauteur importante des côtés empêche les animaux plus gros d'accéder à la zone d'alimentation.
  • Le support moulé de l'auge assure la sécurité des animaux dans l'aire d'alimentation. Les glissières de la trémie sont orientées latéralement pour faciliter le déplacement de la mangeoire.
  • Facile à assembler - longues tiges de suspension pour un montage rapide
  • Les stabilisateurs UV aident à prévenir les dommages causés par le soleil
  • La barre transversale galvanisée est réglable à l'infini pour s'adapter à toutes les tailles de mollets.
  • Testé jusqu'à -20 degrés Fahrenheit
  • Mangeoire L/l : 87,375 po x 34 po
  • Dimensions du box (L/l/H) : 54 po x 88 po x 47 po

La garantie limitée est exclusivement réservée aux applications agricoles.

PRIX
$3,999.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur88 po
Largeur54 po
Hauteur47 po
Poids290 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
Tapermangeoires pour bétail
Type d'animalBétail
CouleurGalvanisé
StyleNourrisseur rampant
Pays d'origineÉtats-Unis
Capacité1200 lb
MatérielAcier
DescriptionMangeoire pour veaux 1200
Quantité par paquet1
Référence fabricant24121778

Garantie

Garantie1 année