Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Référence :WBB1507389

Référence fabricant : 24121768

Mangeoire pour veaux Behlen Country Poly - 750 lb

Description du produit
Les mangeoires pour veaux sont fabriquées avec des trémies monoblocs en polyéthylène dotées de déflecteurs latéraux moulés pour les protéger de la pluie. La hauteur des côtés de la grille et de l'auge empêche les grands animaux d'accéder à la zone d'alimentation, et le passage des veaux permet uniquement à ces derniers d'entrer, empêchant ainsi les vaches plus âgées d'y accéder.

Caractéristiques:
  • La trémie d'alimentation monobloc en polyéthylène ne se corrode pas et ne rouille pas.
  • Toutes les pièces en acier sont galvanisées pour une longue durée de vie et une grande robustesse.
  • Empêche les vaches d'entrer et permet aux veaux de manger
  • Des déflecteurs latéraux moulés offrent une protection contre l'eau de pluie
  • La hauteur importante des côtés empêche les animaux plus gros d'accéder à la zone d'alimentation.
  • Le support moulé de l'auge favorise la sécurité des animaux dans l'aire de repas.
  • Les glissières de la trémie sont orientées latéralement pour faciliter le déplacement du distributeur.
  • Facile à assembler - longues tiges de suspension pour un montage rapide
  • Les stabilisateurs UV aident à prévenir les dommages causés par le soleil
  • La barre transversale galvanisée est réglable à l'infini pour s'adapter à toutes les tailles de mollets.
  • Testé jusqu'à -20 degrés.
  • Espacement des stalles : 15,5 pouces
  • Dimensions du box : 47 po x 52 po x 88 po
  • Dimensions de la mangeoire : 34 po x 52 po

La garantie limitée est exclusivement réservée aux applications agricoles.

PRIX
$2,809.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur88 po
Largeur52 po
Hauteur47 po
Poids235 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
Tapermangeoires pour bétail
Type d'animalBétail
CouleurGalvanisé
StyleNourrisseur rampant
Pays d'origineÉtats-Unis
Capacité750 lb
MatérielAcier
DescriptionMangeoire pour veaux 750
Quantité par paquet1
Référence fabricant24121768

Garantie

Garantie1 année