Complément complet, oxyde noir, scellé, prélubrifié et entièrement relubrifiable
Galet de came TRITAN, étanche, tête hexagonale, goujon de 1-3/4"L, rouleau de 1"W, diamètre du rouleau de 1,75".
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$98.95
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Taille du raccord de lubrification | 16 po |
| Longueur du goujon | 1-3/4 po |
| Diamètre du rouleau | 1.7500 po |
| Capacité de charge statique maximale | 7920 lb |
| Largeur du rouleau | 1.0000 po |
| Longueur minimale du fil | 8 po |
| Diamètre du goujon | 0.7500 po |
| Centre du trou | 16 po |
| Fil fin | 16 po |
| Cotation dynamique de base | 6385 lb |
| Diamètre du trou | 32 po |
Détails du produit
| Couleur | Noir |
| Série | Suiveur de came |
| Construction d'aiguilles | Complément complet |
| Référence fabricant | CF 1 3/4SB |
| Marque | Roulements limités |