Gonfleur Campbell Hausfeld AF010400 avec lampe de sécurité, 12 V CC, 150 PSI, tuyau de 31 pouces.
Le gonfleur Campbell Hausfeld 12 volts, 150 PSI (AF010400) est portable, mais suffisamment puissant pour répondre à tous vos besoins de gonflage, des équipements sportifs aux VR Pneus de camion et tout le reste. Un tuyau de 79 cm avec une valve étanche filetée et un câble d'alimentation de 3 m permettent d'atteindre facilement tous les pneus de votre véhicule. En cas d'urgence sur la route ou dans votre allée, ce gonfleur est doté d'un manomètre précis et facile à lire, et d'un voyant lumineux. DEL Éclairage pour une visibilité nocturne optimale. Capable de gonfler un pneu standard R15 en moins de 4 minutes, son moteur puissant offre un résultat impeccable. Comprend une aiguille sport, un embout de gonflage et un adaptateur Presta pour le gonflage de pneus de loisirs.
Campbell Hausfeld® AF010400, gonfleur 12 volts avec lampe de sécurité, 150 PSI, tuyau de 31 pouces
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$135.95
1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 10-2/9 po |
| Largeur | 6 po |
| Hauteur | 6-2/5 po |
| Poids | 4 lb |
| Longueur du tuyau | 31 po |
Détails du produit
| Taper | Gonfleur de pneus |
| Séchoir à air | Non |
| Couleur | Noir/Argent |
| Après refroidissement | Non |
| Pression maximale | 150 psi |
| Type de démarrage | Électrique |
| Style | Portable |
| Arrêt automatique | Non |
| Tension | 12 V |
| Matériel | Plastique |
| Description | Gonfleur avec lampe de sécurité |
| Référence fabricant | AF010400 |
| Type de carburant | Électricité |
| Préfiltre | Non |
| Point de rosée sous pression | Non |
| Marque | Campbell Hausfeld |
Garantie
| Garantie | 1 année |