Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Campbell Hausfeld

Référence :WB716166

Référence fabricant : AF011400

Gonfleur numérique Campbell Hausfeld® AF011400, 12 volts avec lampe de sécurité, 100 PSI, tuyau de 31 pouces

Description du produit
Gonfleur Campbell Hausfeld AF011400 avec lampe de sécurité, 12 V CC, 100 PSI, tuyau de 31 pouces.

Le gonfleur numérique Campbell Hausfeld 12 volts (AF011400) vous libère de tout souci en cas d'urgence routière. Programmez simplement le niveau de pression souhaité (100 PSI maximum) pour votre pneu, tracteur, moto, quad, voiture, camion, etc. VUS ou VR Raccordez le robinet étanche du tuyau d'air fileté et mettez en marche ce petit concentré de puissance ! DEL La lampe intégrée assure un éclairage optimal pour le gonflage nocturne. Le ventilateur de refroidissement se déclenche automatiquement pour éviter la surchauffe et permet une utilisation continue pendant 30 minutes. Une fois la pression souhaitée atteinte, le moteur s'arrête automatiquement. Il suffit de débrancher et c'est tout ! Le modèle AF011400 est également fourni avec une aiguille et un embout de gonflage sport pour une utilisation récréative. Réalisez vos projets plus rapidement et plus facilement avec Campbell Hausfeld.

PRIX
$159.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur9 po
Largeur4-1/3 po
Hauteur6-1/2 po
Poids5 lb
Longueur du tuyau31 po

Détails du produit

TaperGonfleur de pneus
Séchoir à airNon
CouleurBleu/Argent
Après refroidissementNon
Pression maximale100 psi
Type de démarrageÉlectrique
StylePortable
Arrêt automatiqueOui
Tension12 V
MatérielPlastique
DescriptionGonfleur avec lampe de sécurité
Référence fabricantAF011400
Type de carburantÉlectricité
MarqueCampbell Hausfeld

Garantie

Garantie1 année