73,95 $ ch.
Prix: 443,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cambro 1826110 - Camtray 18 "x 26" rectangulaire, noir
Belle apparence, construction durable et un large choix de couleurs et tailles, en forme d’a permis à la série de Camtray devenir l’industrie standard. Ce Camtray offre un design rectangulaire standard ce qui en fait le choix idéal pour les restaurants, cafétérias, cafés, hôtel room service, établissements de soins de santé et scolaires. Construction en fibre de verre percutantes avec bords en aluminium renforcé aide à Camtray l’accomplir dans même les environnements de service les plus exigeants. La conception unique de la Dri-Stak permet des plateaux à empiler, mais demeurent séparés pour un séchage rapide. Tache, l’odeur et résistant stratch. 18 "L x 26 » w. vendu en quantités de 6.
Belle apparence, construction durable et un large choix de couleurs et tailles, en forme d’a permis à la série de Camtray devenir l’industrie standard. Ce Camtray offre un design rectangulaire standard ce qui en fait le choix idéal pour les restaurants, cafétérias, cafés, hôtel room service, établissements de soins de santé et scolaires. Construction en fibre de verre percutantes avec bords en aluminium renforcé aide à Camtray l’accomplir dans même les environnements de service les plus exigeants. La conception unique de la Dri-Stak permet des plateaux à empiler, mais demeurent séparés pour un séchage rapide. Tache, l’odeur et résistant stratch. 18 "L x 26 » w. vendu en quantités de 6.
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Type Camtray®
- Quantité par paquet 6
- Marque Cambro
- Numéro de référence du fabricant 1826110
- Forme Rectangulaire
- Couleur Noir
⚌
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cambro 1826110 - Camtray 18 "x 26" rectangulaire, noir, qté par paquet : 6
73,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit