Les rayonnages cantilever robustes sont idéaux pour ranger facilement le bois et autres articles longs et plats. Les modèles double face sont parfaits pour le centre des allées ou des rangées. Fabriqués en acier épais et résistant, ils sont dotés d'une finition émaillée grise anti-rayures. Les bras droits permettent un réglage en hauteur sans outil par incréments de 7,6 cm (3 po). Chaque bras droit est muni d'un rebord de retenue de 5 cm (2 po). La base peut servir d'étagère inférieure pour un espace de rangement supplémentaire. L'ensemble comprend un jeu de traverses horizontales de 180 cm (71 po) de large, deux montants et 61 bras droits avec rebord. Fabriqué aux États-Unis.
Évitez toute surcharge et maintenez le centre de gravité de la charge aussi près que possible du montant.
Global Industrial
Référence :WB248382L
Démarreur de rack cantilever double face Global Industrial™, rebord de 2 po, 72 po L x 107 po P x 144 po H - Série 2000
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$8,735.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 72 po |
| Profondeur | 107 po |
| Hauteur | 144 po |
| Capacité de charge | 17000 lb |
| Longueur du bras | 48 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | unité de démarrage |
| Nombre d'armes | 24 |
| Couleur | Gris |
| Série | 2000 |
| Capacité du bras | 600 lb |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Nombre de côtés | 2 |
| Matériel | Acier formé à froid |
| Type de bras | Bras droit avec rebord de 2 pouces |
| Référence fabricant | 248382L |
| Usage | Moyen à lourd |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 2 ans |