Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB482542

Global Industrial™ Entretoise en porte-à-faux de 60", pour montants de 192", séries 3000-5000, lot de 4

Description du produit
Remarque : cet article est UNIQUEMENT compatible avec les rayonnages en porte-à-fauxGlobal Industrial ™ des séries 3000, 4000 et 5000. Matériel de fixation fourni avec les montants.

Stockage de grande capacité pour les articles volumineux, longs ou de forme irrégulière. Grâce à ses grandes portées sans obstacle, ce rayonnage est idéal pour le stockage de barres, de bois, de tuyaux, etc. Il accélère la manutention. Il permet de stocker des articles volumineux, qui posent souvent un problème d’espace. Les jeux de renforts horizontaux assurent la rigidité et le maintien. Finition en émail gris résistant. Le montage est rapide et facile, aucun outil spécial n’est nécessaire. Fabriqué aux États-Unis.
PRIX
$629.00

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur60 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeKit de renfort
CouleurGris
Série3000, 4000, 5000
À utiliser avecMontants de 16'H
Pays d'origineÉtats-Unis
MatériauAcier
Quantité par emballage4
Référence fabricant482542
UsageTrès lourd
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie2 ans