Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB482224

Global Industrial153; Montant en porte-à-faux simple face, 61"144"H, série5000, vendu à l'unité

Description du produit
Remarque : Cet article est compatible UNIQUEMENT avec les rayonnages cantilever Global Industrial ™ des séries 3000, 4000 et 5000. Vendu à l’unité (montant).

La large portée dégagée de ce rayonnage cantilever robuste le rend idéal pour le stockage de barres, de bois et de tuyaux. Il accélère la manutention et permet de ranger des articles volumineux qui posent souvent des problèmes d'espace. Les bras sont fabriqués en acier de calibre 7 et 10 et sont réglables par incréments de 7,6 cm (3 pouces). Un système de blocage permet un réglage facile tout en empêchant le desserrage des bras pendant la maintenance. Pour une résistance et un soutien optimaux, les montants sont fabriqués en acier de calibre 7. Le rayonnage cantilever est recouvert d'un émail gris durable. Le montage est rapide et facile. Fabriqué aux États-Unis.

PRIX
$2,129.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur8-11/16 po
Profondeur61 po
Hauteur144 po
Capacité de charge13900 et 12500 lb
Longueur de bras compatible42 & 48 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeDroit
CouleurGris
Série3000, 4000, 5000
Pays d'origineÉtats-Unis
Nombre de côtés1
MatérielAcier
Quantité par paquet1
Référence fabricant482224
UsageExtra lourd
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie2 année