Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB482226

Global Industrial153; Montant en porte-à-faux simple face, 37"168"H, série5000, vendu à l'unité

Description du produit
Remarque : cet article est UNIQUEMENT compatible avec les rayonnages en porte-à-faux des séries 3000, 4000 et 5000 d’Global Industrial. Vendu à l’unité (montant seul) .

La grande portée sans obstruction de ce rayonnage en porte-à-faux à usage intensif le rend idéal pour le stockage de barres, de bois de construction et de tubes. Il accélère la manutention et permet de stocker des articles encombrants qui posent souvent un problème d’espace. Les bras sont fabriqués en acier de calibre 7 et 10 et se règlent tous les 3 pouces. Le dispositif « Pin Keeper » permet un réglage aisé tout en garantissant que le bras ne puisse pas se desserrer pendant l’utilisation. Pour une résistance et un soutien maximaux, les montants sont fabriqués en acier de calibre 7. Le rayonnage en porte-à-faux est recouvert d’un émail gris résistant. Le montage est rapide et facile. Fabriqué aux États-Unis.

PRIX
$2,165.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur8-11/16 po
Profondeur37 po
Hauteur168 po
Capacité de charge27400, 23400, 20200 lb
Longueur de bras compatible12, 18, 24 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeVertical
CouleurGris
Série3000, 4000, 5000
Pays d'origineÉtats-Unis
Nombre de côtés1
MatériauAcier
Quantité par emballage1
Référence fabricant482226
UsageTrès lourd
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie2 ans