Remarque : Cet article est compatible UNIQUEMENT avec les rayonnages cantilever Global Industrial ™ des séries 3000, 4000 et 5000. Vendu à l’unité (montant).
La large portée dégagée de ce rayonnage cantilever robuste le rend idéal pour le stockage de barres, de bois et de tuyaux. Il accélère la manutention et permet de ranger des articles volumineux qui posent souvent des problèmes d'espace. Les bras sont fabriqués en acier de calibre 7 et 10 et sont réglables par incréments de 7,6 cm (3 pouces). Un système de blocage permet un réglage facile tout en empêchant le desserrage des bras pendant la maintenance. Pour une résistance et un soutien optimaux, les montants sont fabriqués en acier de calibre 7. Le rayonnage cantilever est recouvert d'un émail gris durable. Le montage est rapide et facile. Fabriqué aux États-Unis.
Global Industrial
Référence :WB482214
Global Industrial153; Montant en porte-à-faux simple face, 49"120"H, série5000, vendu à l'unité
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,565.00
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 8-11/16 po |
| Profondeur | 49 po |
| Hauteur | 120 po |
| Capacité de charge | 18200 et 15800 lb |
| Longueur de bras compatible | 30 & 36 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Droit |
| Couleur | Gris |
| Série | 3000, 4000, 5000 |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Nombre de côtés | 1 |
| Matériel | Acier |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 482214 |
| Usage | Extra lourd |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 2 année |