Remarque : Cet article est UNIQUEMENT compatible avec les supports cantilever Global Industrial ™ séries 3000, 4000 et 5000 (montants de 4 po L x 9½ po P).
Rangement haute capacité pour articles volumineux, longs ou de formes irrégulières. Grâce à ses larges portées dégagées, ce rayonnage est idéal pour stocker barres, bois, tuyaux, etc. Il facilite la manutention et permet de ranger des articles volumineux, souvent source de problèmes d'espace. Les bras droits, parfaits pour les articles plats, sont fabriqués en acier de calibre 7 et 10 et réglables par incréments de 7,6 cm (3 pouces). Un système de blocage permet un réglage facile tout en empêchant le desserrage des bras pendant l'entretien. Finition en émail gris résistant. Montage rapide et facile, sans outils spécifiques. Fabriqué aux États-Unis.
Global Industrial
Référence :WB482446
Global Industrial Bras droit cantilever de 36 po, capacité de 2715 lb, pour les séries 3000 à 5000
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$189.95
1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Hauteur | 10 po |
| Capacité de charge | 2175 lb |
| Longueur du bras | 36 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Taper | Bras |
| Couleur | Gris |
| Série | 3000, 4000, 5000 |
| Capacité du bras | 2175 lb |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Matériel | Acier |
| Type de bras | Bras droit |
| Référence fabricant | 482446 |
| Usage | Extra lourd |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 2 année |