Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Les étagères ont 1"H lèvre protectrice. Bords de style rail pour aider à empêcher le contenu de tomber. Les étagères s’ajustent facilement à des incréments de 1 po. La capacité de l’étagère est de 40 lbs. Comprend 1 clips d’étagère et d’étagère. Chromé l’électroplacage sur nickel crée une finition brillante et brillante. Assemblage facile. Garantie limitée d’un an en application et utilisation sèches. NSF utilisation sèche approuvée.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Application Sec
- Type d’étagère Cantilever
- Nom/numéro du modèle 184802 188469 561424
- Type Étagère grillagée
- Type d’accessoire étagère
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 40 lbs (18,18 kg)
- Numéro de référence du fabricant CS1236C (en)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : David
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® Chrome, Kit de montage mural, 54 » H
Article nº : 188394
Pas encore évalué
119,95 $
Pièces de rechange
Nexel® CS1236C Chrome Cantilever Shelf 36"W x 12"D
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange