Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB436973

Global Industrial Pied de parasol déporté avec roulettes, remplissable de sable ou d'eau, noir

Description du produit
✓ Socle robuste en plastique PEHD avec base métallique intégrée.
✓ Conçu pour être associé aux parasols déportés.
✓ Deux roues sous la base pour une mobilité aisée.

Maintenez votre parasol en toute sécurité grâce à ce pied déporté robuste. Fabriqué en plastique HDPE résistant, il supporte jusqu'à 54 kg d'eau ou 82 kg de sable. Ce pied résistant aux intempéries est doté d'une base métallique intégrée et solide pour une stabilité et une sécurité optimales. Il convient aux parasols dont le mât mesure jusqu'à 6,35 cm de diamètre. Son embout de remplissage facile et son trou de drainage latéral supplémentaire simplifient le montage, le transport et le rangement. Équipé de deux roues, il vous permet de déplacer votre parasol en toute simplicité !

PRIX
$185.95

1
1
Expédié le jour même
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur31-1/2 po
Profondeur23-5/8 po
Hauteur5-7/8 po
Capacité de charge120 / 180lb
Poids15.4 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeBase de parapluie remplissable
CouleurNoir
MatérielPEHD
Quantité par paquet1
Référence fabricant436973
FormeRectangulaire
MarqueGlobal Industrial