Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB436972RD

Global Industrial Parasol déporté avec manivelle, inclinaison et renforts transversaux, toile oléfine, 3 m de large, rouge

Description du produit
✓ Poteau en aluminium robuste pour une résistance accrue.
✓ Huit nervures robustes en aluminium pour une stabilité supérieure.
✓ Tissu oléfine résistant à la décoloration.
✓ Mécanisme à manivelle facile à utiliser pour une ouverture et une fermeture en douceur.

Le Global Industrial Le parasol déporté Outdoor Patio est idéal pour toutes vos occasions en extérieur. Parfait pour un usage commercial dans les hôtels, restaurants, cafés ou résidentiel. Fabriqué en toile oléfine de haute qualité résistante à la décoloration, ce parasol s'ouvre complètement jusqu'à 3 mètres pour vous offrir une ombre généreuse. Ses 8 baleines robustes en aluminium, associées à un mât en aluminium antirouille, lui confèrent une solidité et une durabilité accrues. Une aération supérieure assure une ventilation optimale contre le vent et la chaleur, tandis que la manivelle facilite son installation et son ouverture. Résistant à la décoloration jusqu'à 1 000 heures. Inclinez simplement le parasol à l'angle idéal grâce à sa fonction d'inclinaison. Le parasol est fourni avec une traverse ; le socle lestable (sable ou eau) est vendu séparément.

En règle générale, il est conseillé de toujours replier son parasol lorsqu'il n'est pas utilisé ou par temps venteux. Pour préserver l'aspect de votre parasol de terrasse, vous pouvez le ranger ou le couvrir lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

PRIX
$419.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
419.95
Acheter 3 unités - 5 unités
399.95Économisez20.00 (5)
Acheter 6 unités
389.95Économisez30.00 (7)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur118 po
Hauteur96 po
Poids25 lb
Taille10 ft
Diamètre du poteau1-7/8 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TypeParapluie déporté
CouleurRouge
Méthode d'ouverture/fermetureManivelle
InclinaisonOui
Famille de couleurs des poteauxNoir
Matériau du poteauAluminium
Référence fabricant436972
FormeOctogone
Matériau de qualité supérieureOléfine
MarqueGlobal Industrial