✓ Poteau en aluminium robuste pour une résistance accrue.
✓ Huit nervures robustes en aluminium pour une stabilité supérieure.
✓ Tissu oléfine résistant à la décoloration.
✓ Mécanisme à manivelle facile à utiliser pour une ouverture et une fermeture en douceur.
Le Global Industrial Le parasol déporté Outdoor Patio est idéal pour toutes vos occasions en extérieur. Parfait pour un usage commercial dans les hôtels, restaurants, cafés ou résidentiel. Fabriqué en toile oléfine de haute qualité résistante à la décoloration, ce parasol s'ouvre complètement jusqu'à 3 mètres pour vous offrir une ombre généreuse. Ses 8 baleines robustes en aluminium, associées à un mât en aluminium antirouille, lui confèrent une solidité et une durabilité accrues. Une aération supérieure assure une ventilation optimale contre le vent et la chaleur, tandis que la manivelle facilite son installation et son ouverture. Résistant à la décoloration jusqu'à 1 000 heures. Inclinez simplement le parasol à l'angle idéal grâce à sa fonction d'inclinaison. Le parasol est fourni avec une traverse ; le socle lestable (sable ou eau) est vendu séparément.
En règle générale, il est conseillé de toujours replier son parasol lorsqu'il n'est pas utilisé ou par temps venteux. Pour préserver l'aspect de votre parasol de terrasse, vous pouvez le ranger ou le couvrir lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
Global Industrial
Référence :WB436972TN
Global Industrial Parasol déporté avec manivelle, inclinaison et renforts transversaux, toile oléfine, 3 m de large, beige
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$419.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 118 po |
| Hauteur | 96 po |
| Poids | 25 lb |
| Taille | 10 ft |
| Diamètre du poteau | 1-7/8 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Oui |
| Type | Parapluie déporté |
| Couleur | Taupe |
| Méthode d'ouverture/fermeture | Manivelle |
| Inclinaison | Oui |
| Famille de couleurs des poteaux | Noir |
| Matériau du poteau | Aluminium |
| Référence fabricant | 436972 |
| Forme | Octogone |
| Matériau de qualité supérieure | Oléfine |
| Marque | Global Industrial |