Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Globe Scientific

Référence :WBB3254139

Référence fabricant : 7340050

Dame-jeanne Globe Scientific™, ronde avec poignées, en PEHD, bouchon à vis en PP blanc, 50 litres

Description du produit
Les bonbonnes en plastique Diamond® RealSeal™ de Globe Scientific™ répondent aux besoins de stockage et de distribution de liquides en grand volume des applications de laboratoire les plus exigeantes. Robustes et durables, les bonbonnes Diamond® RealSeal™ constituent une alternative sûre et incassable au verre pour le mélange, le stockage et la distribution de liquides en volumes de cinq à cinquante litres. Elles sont disponibles dans une large gamme de matériaux et de modèles, compatibles avec la plupart des milieux, réactifs et solutions utilisés dans les laboratoires du monde entier.

À l'instar des flacons de laboratoire Diamond® RealSeal™, les bonbonnes Diamond® RealSeal™ sont moulées avec précision à partir de résines vierges, garantissant une épaisseur de paroi constante et des surfaces intérieures et extérieures lisses. Elles sont munies de bouchons en polypropylène étanches, dotés d'un joint torique intégré pour une fermeture parfaitement hermétique.

Caractéristiques:
  • La forme ronde maximise l'efficacité du mélange
  • Les larges poignées intégrées facilitent le transport et le versement, même avec des gants.
  • Graduations moulées faciles à lire
  • Le PEHD est adapté au stockage en congélateur jusqu'à -100 °C.
  • Matériau : Bouchon en polyéthylène (PEHD) et polypropylène (PP)


PRIX
$349.95

1
1
Expédié sous 7 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Hauteur26-13/16 po
Diamètre14-13/16 po

Détails du produit

TypeDames-jeannes
Capacité50
MatérielPEHD/PP
Quantité par paquet1
CouleurBlanc
Référence fabricant7340050
MarqueGlobe Scientific