Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Technologie optimale

Référence :WB238033

Référence fabricant : 625GBM100

Ruban antidérapant pour moquette Optimum Tech Lok-Lift®, rouleau de 15 cm (6 po) de large x 7,6 m (25 pi) de long

Description du produit
Ruban antidérapant pour moquette - Rouleau de 15 cm (6 po) de large x 7,6 m (25 pi) de long
Le ruban adhésif antidérapant pour moquette maintient les tapis et les paillassons en place en toute sécurité grâce à son adhésif acrylique sensible à la pression. Application facile : il suffit de décoller et de coller. Ce ruban est destiné à un usage intérieur uniquement et est vendu en rouleaux individuels de 15 cm de large sur 7,6 m de long, permettant de fixer un tapis de 1,8 m x 2,7 m sur de la moquette ou d'autres revêtements de sol. Son utilisation est déconseillée sur les revêtements en caoutchouc à base d'huile. Non toxique et sans émanations.

PRIX
$42.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur25 ft
Largeur6 po
Épaisseur2.75 mil

Détails du produit

TaperRuban adhésif antidérapant pour moquette
MatérielMaille tricotée en cellulose/polyester
Quantité par paquet1
DescriptionRuban adhésif antidérapant pour moquette
CouleurIvoire
Référence fabricant625GBM100
MarqueTechnologie optimale