Prix : 8 919,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Multi régulateur 6 panneaux de filtration d’air de mur de travailleur filtre les impuretés et les hydrocarbures d’un compresseur d’air pour convertir à l’air respirable. Les panneaux de filtration d’air filtrent les impuretés et les hydrocarbures d’un compresseur d’air pour les convertir en air respirable.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- CFM Jusqu’à 100 CFM
- Description Groupe de Filtration multi-régulateur
- Coupleurs Hansen
- Population ciblée 6
- Comprend Panneau filtrant 1
- Type Filtration de l’air
- Alimentation requise VAC 115, 9 VDC
- Quantité par paquet 1
- Marque Allegro Industries
- LB/PO2 lb/po2 150
- Série Carry-Air
- Numéro de référence du fabricant 9876-MR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Allegro 9876-M. Carry-Air™ multi-régulateur, 6 ouvriers
8919,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit