21,50 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 64,50 $ / Pkg de 3
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le SureGrip™ SG-10 de Carson Optical est une puissance de 2 x loupe de poche avec une poignée de doux-poignée ergonomique pour le summum du confort. Son objectif en verre cristallin vous donne une vue sans distorsion nette, et une lentille spot de 10x haute puissance vous permet de voir même les plus beaux détails avec facilité. Cette loupe est un outil de grande basse vision et aide à la lecture des petits caractères. Le SureGrip™ loupe est livré avec une pochette souple rembourré pour protéger les deux lentilles.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,75 po (9,53 cm)
- Hauteur 0,75 po (1,91 cm)
- Poids 5,6 oz
- Longueur 8,75 po (22,23 cm)
Détails du produit
- Marque Carson optique
- grossissement 2 x 11,5 x lentilles Spot
- Description SureGrip
- Taille de l’objectif 90
- Numéro de référence du fabricant SG-10
- Couleur Noir
- Comprend Étui souple
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carson® SG-10 SureGrip™ Soft Grip 2x Magnifier 90mm w/ 11,5x Spot Lens, qté par paquet : 3
21,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit