Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Rubbermaid

Référence :WB498492

Référence fabricant : FG452500BLA

Chariot de rangement en plastique à plateau plat Rubbermaid®, 2 étagères, 44" de long x 25" de large, roulettes de 5", noir

Description du produit
Ne rouille pas, ne se cabosse pas, ne s'écaille pas et ne se décolle pas. Léger, il offre une grande maniabilité et un fonctionnement silencieux. Aucune arête vive susceptible d'abîmer les murs ou les meubles. Les étagères plates offrent une surface de travail lisse et facilitent le chargement. Compatible avec les bacs à déchets/multiusages en option, le bac à déchets/multiusages pour chariot utilitaire Rubbermaid® Commercial en option et le bac utilitaire Rubbermaid® Commercial (vendus séparément). Couleur : noir ; capacité (poids) : 500 lb ; roulettes/patins/roues : deux roulettes pivotantes non marquantes de 5". Garantie limitée d'un an.

PRIX
$355.95
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
Longueur44 po
Largeur25 po
Hauteur33 po
Capacité de charge500 lb
Diamètre de la roue5 po
Longueur de l'étagère37 po
Largeur de l'étagère25 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeChariot polyvalent
Type d'étagèrePlat et plateau
CouleurNoir
Type de roueCaoutchouc
Nombre d'étagères2
MatériauPlastique
DescriptionChariot à étagère plate
Référence fabricant452500
MarqueRubbermaid

Garantie

Garantie1 an