Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB184055

Rayonnage à flux de cartons Global Industrial™, profondeur simple, 4 niveaux, 96" de largeur x 36" de profondeur x 84" de hauteur

Description du produit

À FLUX PAR GRAVITÉ RAYONNAGE À CARTONS

Contribue à rendre la gestion des stocks plus efficace. Sa conception unique de « flux » utilise la gravité pour faire glisser les cartons vers l’avant, facilitant ainsi leur accès. Le chargement s’effectue par l’arrière afin de garantir que les premiers cartons entrés soient les premiers sortis. Les cartons sont transportés sur des rails à rouleaux constitués de profilés en U en acier galvanisé équipés de roulettes en plastique supportant une charge de 50 lb./pied. Les rails de guidage des cartons peuvent être réglés horizontalement et les poutres verticalement afin de s’adapter à différentes tailles de cartons. Les niveaux des étagères de stockage sont réglables par pas de 1,5" pour une flexibilité en hauteur. Des rails de guidage des cartons sont utilisés entre chaque paire de rails à rouleaux. Des rails à rouleaux supplémentaires peuvent être ajoutés en fonction des dimensions des cartons. Chaque niveau de stockage à flux par gravité comprend quatre paires de rails à rouleaux avec cinq rails de guidage des cartons et une traverse. Les rayonnages comprennent un niveau de stockage supérieur en aggloméré de 5/8" d’épaisseur pouvant supporter jusqu’à 1 000 lb. Finition en émail cuit gris. Montage facile.
PRIX
$2,079.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité
2079.00
Acheter 2 unités - 5 unités
1979.00Économisez100.00 (5)
Acheter 6 unités
1919.00Économisez160.00 (8)
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur96 po
Profondeur36 po
Hauteur84 po
Capacité de charge1000 lb
Poids170 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeKit de démarrage pour rack
Capacité des étagères750 lb
CouleurGris
Nombre de niveaux4
Configuration de la pisteLit à roulettes
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Référence fabricant184055
Matériau des étagèresPlastique
MarqueGlobal Industrial