Global Industrial
Référence :WB184056
Rayonnage à flux continu Global Industrial™ en carton, profondeur unique, 5 niveaux, 96" de largeur x 36" de profondeur x 84" de hauteur
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
À FLUX PAR GRAVITÉ RAYONNAGE À CARTONS
Contribue à rendre la gestion des stocks plus efficace. Sa conception unique de « flux » utilise la gravité pour faire glisser les cartons vers l’avant, facilitant ainsi leur accès. Le chargement s’effectue par l’arrière afin de garantir que les premiers cartons entrés soient les premiers sortis. Les cartons sont transportés sur des rails à rouleaux constitués de profilés en U en acier galvanisé équipés de roulettes en plastique supportant une charge de 50 lb./pied. Les rails de guidage des cartons peuvent être réglés horizontalement et les poutres verticalement afin de s’adapter à différentes tailles de cartons. Les niveaux des étagères de stockage sont réglables par pas de 1,5" pour une flexibilité en hauteur. Des rails de guidage des cartons sont utilisés entre chaque paire de rails à rouleaux. Des rails à rouleaux supplémentaires peuvent être ajoutés en fonction des dimensions des cartons. Chaque niveau de stockage à flux par gravité comprend quatre paires de rails à rouleaux avec cinq rails de guidage des cartons et une traverse. Les rayonnages comprennent un niveau de stockage supérieur en aggloméré de 5/8" d’épaisseur pouvant supporter jusqu’à 1 000 lb. Finition en émail cuit gris. Montage facile.
PRIX
$2,715.00
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
| Largeur | 96 po |
| Profondeur | 36 po |
| Hauteur | 84 po |
| Capacité de charge | 1000 lb |
| Poids | 191 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Kit de démarrage pour rack |
| Capacité des étagères | 750 lb |
| Couleur | Gris |
| Nombre de niveaux | 5 |
| Configuration de la piste | Lit à roulettes |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Référence fabricant | 184056 |
| Matériau des étagères | Plastique |
| Marque | Global Industrial |